センタン工業
メッシュバスケットハチマキ1本タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
36299435
品番
AH-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強棒をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
質量(g)
約600
容量(L)
約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約335×240×前260/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×255×前265/後230
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約265×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約285×205