曜日別特売
D-033 メッシュバスケットD型ハチマキ2本タイプ センタン工業 36299541

メッシュバスケットD型ハチマキ2本タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード36299541品番D-033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強棒を2本巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレーを用意しております。

ダークグレー付属品取付金具材質スチール質量(g)約1100容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約355×235×前305/後220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×250×前310/後225材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×190底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする