曜日別特売
新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299627

 

新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299627
新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299627
新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299627

新聞カゴA(取付金具・あし付)

(2件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード36299627品番新聞カゴA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。

材質スチール付属品取付金具ブラック質量(g)約1650容量(L)約27内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299636
2018-06-30
用途: お客様(銀行さん)のビジネスバイクの前かごが壊れたので交換
西田自動車

古いビジネスバイクなので純正オプション品の前かごは、生産終了サイズは少し違うけどカバン等が入りそうなのでOKです。取付金具・あし付なので取付も(あしは、既に付いてるを再使用)簡単でした。

対象商品 : 36299627
2015-01-18
用途: 通学

取り付け方法の取説が、あれば良かった。
 取り付けブラケットのボルト穴ピッチとカゴの縦ケーシングが、ベストな
取り付け位置でかちあったので、上下で逃げた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする