曜日別特売
DT-18 角型ワイヤーバスケット 小径車用 GRK 36299925

DT-18 角型ワイヤーバスケット 小径車用 GRK 36299925
DT-18 角型ワイヤーバスケット 小径車用 GRK 36299925

角型ワイヤーバスケット 小径車用

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード36299925品番DT-18
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦長の形状とシンプルなデザインがオシャレなコンパクトサイクルにピッタリのバスケットです。
コンパクトでありながら高さがあるためしっかり荷物が入ります。
背板は分離式のため調整しながら取り付けることが可能であらゆる小径車に対応します。

材質スチールブラック高さ(mm)300~250下部寸法(mm)265×185上部寸法(mm)290-285×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299916
2023-02-08
用途: 自転車のかごとりつけ
医療法人和医療・福祉・介護関連業

新しくかったミニベロに取り付けるために購入。床部分はよくある一本のステーにとめるもの。背部分もよくあるママチャリの取り付けステーにつけるものですが、高さを任意の場所にできるので調整はしやすいです。
パールシルバーという名前がついていますが、ほぼ白です。シルバー(ステンレスみたいな)だと思って購入すると間違えます。というか間違えました。
取り付けて2日でおっちょこちょいが自転車を転倒させて曲がりました。あまり剛性があると人とぶつかったときにあぶないのでまぁこんなもんでしょう。1000円くらいならいいですが、今は物価高なのでこんなもんでしょう。

対象商品 : 36299925
2023-02-04
用途: 折り畳み式の自転車の前かご
農・林・水産業

折り畳み式の自転車なので幅が広いと横に出っ張るので問題でしたが、このサイズであれば問題なく使用できます。強度も特に問題ありません。

対象商品 : 36299925
2020-07-02
用途: 自転車のメンテナンス時
不動産業

貴重なサイズ。小径車の為、この製品の様に中途半端なサイズの物を探していて、ようやく見つけた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする