曜日別特売
No.1631 緊急セット 大橋産業(BAL) 36307643

No.1631 緊急セット 大橋産業(BAL) 36307643
No.1631 緊急セット 大橋産業(BAL) 36307643

緊急セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード36307643品番No.1631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット

適合車
(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車
(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用
用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50断面積(mm2)ケーブル/3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする