No.1005 ドライブ用手袋ホック No.1005 ウインセス 36308002

※着用例

ドライブ用手袋ホック No.1005

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1袋(12双)注文コード36308002品番No.1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。
コットン100%なので吸汗性も抜群。

用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。サイズMトラスコ品番855-7062材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性全長(cm)22中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)16手の平幅(cm)8左右区別左右アリ指マチマチアリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: バスの運転
壱岐交通株式会社

バスの運転用にこれまでも購入しておりますし、運転手からも好評

対象商品 : 36308027
2024-10-23
用途: 運転

長持ちするし、縫製も良い、 肌触り、サイズ良好です。リピーターです。

2025-01-21
用途: 警備員の装備資機材
その他業種

安心安全のクオリティで何回もリピートさせていただいております

対象商品 : 36308011
2024-06-09
用途: 運転業務
金融・保険業

手触りよく使いやすい。他の品物とくらべ使いやすく申し分ない。。

対象商品 : 36308011
2024-01-30
用途: 運転中
その他業種

注文の翌日に到着、梱包も丁寧、言う事ありません。ありがとうございました。

対象商品 : 36308002
2023-11-18
用途: 式典
学校法人都築第一学園教育・研究機関

材質や加工によるものと思いますが、フィット感がよいです。

対象商品 : 36308027
2021-05-17
用途: バスの運転
その他業種

大型二種を取得するため教習時に使用しました。
私が緊張して変なところに力がかかってしまうのか、教習中はいつも右手のホックが外れていたので接着剤で固定しました。(ホックを固定しても手が入るので問題ありませんでした。)
購入後5回以上洗濯しましたが、すり減ったり縮んだりしておらず、まだまだ使えそうです。(洗濯時は手袋のみ小さいネットに入れてました。)
念のため2ダース注文しましたが、教習中は結局1双しか使っておらず当分の間は持ちそうです。
今後、運転士になって一日中運転した際に、どの程度消耗するか分かりませんが
きっと次もこの手袋を注文すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36308002
2021-02-22
用途: 自動車の運転用
その他業種

この商品は品質が大変良く、装着感や耐久性が良い手袋です。
個人差があるとは思いますが、私の仕事仲間や友人達もこの手袋を譲ってくれと言ってくるので、信頼の手袋だと思っています。
すぐに追加購入する日が来ることでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする