300-L 静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム 36308404

 

300-L 静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム 36308404
300-L 静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム 36308404

静電気対策手袋 ダイローブ 300

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード36308404品番300-L
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。

中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)23.4質量(g)90全長(cm)26仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)サイズL入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤手の平幅(cm)11.7耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする