曜日別特売
2100014 ゼテックスプラス ニューテックス・インダストリー社 36308492

2100014 ゼテックスプラス ニューテックス・インダストリー社 36308492
2100014 ゼテックスプラス ニューテックス・インダストリー社 36308492

ゼテックスプラス

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(cm)58
内容量1双注文コード36308492品番2100014
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。

機能耐熱全長(cm)58耐熱温度(℃)(素材)1093TGK品番602-87-19-09材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16アズワン品番8-5318-03指タイプ5本指
関連資料:(0.71MB)
注意
※重量物を持ち続ける作業には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308483
2020-03-17
用途: 窯の灰出し作業

耐久性も期待しておりましたが、1週間で破れました。
高価な買い物だけに、残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36308483
2016-12-16
用途: オーブン取り出し作業

320℃で穴開かず、耐熱もOK。35cmは少し大きいので、28cmを追加購入したい。

対象商品 : 36308474
2011-07-27
用途: 金属熱処理後の製品の移動
株式会社HOJITSU FIVE

使用開始1ヶ月で破損  
高温に耐えられると謳われていたにもかかわらず 熱が手に伝わり持てない状態で 現場からクレームが続出した
今後の購入予定は一切ない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする