No.652 腕カバー付ソフトビニスター No.652 TOWA(東和コーポレーション) 36308562

 

No.652 腕カバー付ソフトビニスター No.652 TOWA(東和コーポレーション) 36308562
No.652 腕カバー付ソフトビニスター No.652 TOWA(東和コーポレーション) 36308562

腕カバー付ソフトビニスター No.652

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)62
内容量1双注文コード36308562品番No.652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途漁業、水産業、酪農、タイヤチェーンの脱着など多量の水仕事や油汚れを防ぎたい仕事に。サイズM全長(cm)62中指長(cm)7.6手の平幅(cm)10.2手のひらまわり(cm)20.4材質ポリ塩化ビニル樹脂、綿ブラウン厚さ(mm)1.5(裏地含む)入数(双)1袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308587
2018-09-28
用途: バスの洗車

腕のゴムが直ぐに切れて下がって来る。ゴムバンドで止めて使って居るがもう少し強度を持たせて欲しい。
他に類似品が無いのでリピしているが不満である。

対象商品 : 36308571
2015-02-02
用途: 漁業

欠点は腕の部分の内側に湿気がたまり濡れる、腕部分のゴムが切れやすい。
手袋の部分はそこそこの耐久性があり破れにくいが、手袋と腕カバーの接合部分から漏れてしまう。
この手の手袋を色々と使いましたが、耐久性はあり良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする