曜日別特売
No.650 塩化ビニール手袋 ソフトビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308666

No.650 塩化ビニール手袋 ソフトビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308666
No.650 塩化ビニール手袋 ソフトビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308666

塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
内容量1双注文コード36308666品番No.650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。
柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
手になじむソフトなフィーリングです。

用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場などサイズM全長(cm)26.0中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)21.4材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿ブラウン厚さ(mm)約1.31入数(双)1機能耐油・抗菌防臭加工トラスコ品番377-3990質量(g)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308657
2015-03-19
用途: 水産物加工

やわらかくて、肌触りがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする