No.633 ビニスターA-40 No.633 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308754

No.633 ビニスターA-40 No.633 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308754
No.633 ビニスターA-40 No.633 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308754

ビニスターA-40 No.633

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード36308754品番No.633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。

用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業などサイズL全長(cm)34中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)24.6材質【表】塩化ビニール樹脂 【裏】綿メリヤスブラウン厚さ(mm)約1.32入数(双)1機能耐油、耐久性、耐摩耗性トラスコ品番377-3914質量(g)228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308745
2017-10-11
用途: 剪定の枝葉の片付け
教育・研究機関

松葉,柊の片付けの時、手首など保護してくれて、助かる作業手袋である。剪定時の手袋としては、やや、指先の感度、細かい動きには難がある。指先だけ柔らかくはできないだろうかと思った。。

対象商品 : 36308745
2017-05-06
用途: 汚物の取扱い
サービス業

厚みがあるので安心感があり、袖が長いので汚れにくいのがよいです。ただ、ちょっと固めなので、細かい作業の時には向かない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする