No.657 ビニスター腕カバー付耐油 No.657 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308781

 

No.657 ビニスター腕カバー付耐油 No.657 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308781
No.657 ビニスター腕カバー付耐油 No.657 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308781

ビニスター腕カバー付耐油 No.657

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)65
内容量1双注文コード36308781品番No.657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
油脂を扱う作業に。手ざわりのよい裏シームレス。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
カーメンテナンス、機械修理、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など
材質
表/塩化ビニル樹脂
裏/綿100%
腕カバー/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
サイズLL全長(cm)65中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)25.5ブルー厚さ(mm)1.85入数(双)1機能防水・耐油袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする