曜日別特売
No.640 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 36308815

※画像はLですが、商品はMになります

塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
内容量1双注文コード36308815品番No.640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工などサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20.4グリーン厚さ(mm)約1.22入数(双)1機能耐油・抗菌防臭加工トラスコ品番377-3957質量(g)102材質(裏)綿(吹付け加工)材質(表)ニトリルゴム(NBR)袖口仕様袖口ジャージ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308815
2021-08-20
用途: 水回りの仕事
株式会社斉藤建築

いつも使っているものに比べて、同じ「M」サイズなのに、すごく小さくて、つけたり脱いだりがしにくい。やっぱり、いつもの物を「リアル」で買えばよかった。

対象商品 : 36308824
2014-03-07
用途: 現場の作業用

柔らかく、薬品の取り扱いもできて重宝してます。

対象商品 : 36308833
2014-02-17
用途: 建築現場

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする