No.774 塩化ビニール手袋 ビニスターマリン TOWA(東和コーポレーション) 36308867

 

No.774 塩化ビニール手袋 ビニスターマリン TOWA(東和コーポレーション) 36308867
No.774 塩化ビニール手袋 ビニスターマリン TOWA(東和コーポレーション) 36308867
No.774 塩化ビニール手袋 ビニスターマリン TOWA(東和コーポレーション) 36308867

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
内容量1双注文コード36308867品番No.774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

手の保護と快適作業に。
しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。
手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。

用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯などサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)21.9材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー厚さ(mm)0.28入数(双)1機能抗菌防臭加工トラスコ品番377-4163質量(g)57.5
注意
※調理用には使用しないでください。

商品説明動画

東和の作業用・家庭用手袋??「ビニスターマリンうす手」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 洗車メイン他水仕事
その他業種

リピ。
他商品も色々使ってきたが、今のところ総合的にコレが一番。
具体的には、価格や耐久性、使用感等でコスパが良い。
特に中が濡れた状態での脱着は苦労していたが、コレはやりやすい。
洗車タオルの滑りにくさも良い。

2025-01-06
用途: 機械のメンテナンス時に
農・林・水産業

エンジンオイルやグリースの注油、機械の清掃などの作業時に使います。丈夫で安価なため、気軽に使えます。交換する時期は、尖ったもので穴を空けたときです。

対象商品 : 16412156
2024-07-15
用途: 園芸作業
農・林・水産業

コスパ高いので躊躇なく使える。
色もいい。
肌触りもよい。

対象商品 : 16412165
2022-09-07
用途: 畜舎作業時
農・林・水産業

薬剤の使用があり生ゴムは溶けるので塩ビ製を選んでいますが、なかでもこちらは安価。綿手袋を下ばきしています。硬化してきて裂けると交換します。私の使い方では指先のゆとりがほしいです。

対象商品 : 16412156
2022-11-18
用途: ガラス清掃作業で使用しています
株式会社マドラスサービス業

指先をよく使う仕事なので、指先がもう少し丈夫になっていたら良いと思います。

対象商品 : 16412156
2022-05-23
用途: 排水管洗浄作業時
サービス業

排水管洗浄作業時に薄手の割に破れにくいのが良いと思います。

対象商品 : 16412156
2020-12-02
用途: 飲食店の洗い物
Piatto飲食業

滑りにくいのでグラスや食器の洗い物に最適!
洗剤が付いた状態で滑らず安全に洗い物ができる手袋を多数試しました、高価で「滑らない」と書いてある物は全て滑りグラスを割ったこともありましたがこれは安価で滑らないのでとても重宝しています。
薄いので耐久性はそれなりですが鍋やフライパンを強くゴシゴシ洗う程度では問題ありません、使っていると縮むので2,3週間で交換が必要です。
洗剤で手荒れがするので洗い物の時は必ずこれを使っています

1が参考にしています
対象商品 : 16412156
2020-06-30
用途: 洗剤を使う水仕事
建設業・工事業

安いのに着脱がスルリとできて、ストレスなく、永年愛用しています。お湯を使う機会が多いとだんだんと硬くなってきてしまいますが丈夫なほうだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする