曜日別特売
B 導電ペブル(厚) 鈴木ラテックス 36308937

導電ペブル(厚)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1箱(100個)注文コード36308937品番B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。

用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。サイズ材質天然ゴム長さ(mm)47厚さ(mm)0.41機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308921
2024-05-30
用途: 基板コーティング作業時

基板のコーティング作業の際指先につけて作業しています。
厚手なのでよかったです。
現在サイズ大を使っていますが、この上のサイズがあればいいなと思います。

対象商品 : 36308946
2020-03-27
用途: 金具の位置合わせ
製造業

小を頼みましたがサイズ感が分かりませんでした。今後は中を購入検討します。

対象商品 : 36308937
2013-07-16
用途: 金具を金型に挿入するさいに使用

金具を金型に挿入する作業で素手だと指に水ぶくれができるので指サックを使用しますが通常の薄手だとすぐ破けるので厚手をさがしていました。使用した感じはしっかりしていて指をしっかり保護してくれます。ただ黒いので指が汚れているように見えるので他の色があると良い(導電でなくて良い)です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする