曜日別特売
NBR-P10B ニトリル手袋(粉付) 帝人フロンティア(NI帝人) 36309156

ニトリル手袋(粉付)

(36件のレビュー)
取扱い終了
サイズSS
中指長(cm)7.7
ブルー
手のひらまわり(cm)16
内容量1箱(100枚)注文コード36309156品番NBR-P10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。
実験、研究など。
サイズSSブルー全長(cm)25手のひらまわり(cm)16中指長(cm)7.7質量(g)540仕様出荷検査基準/AQL抜取検査トラスコ品番308-7671厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合機能耐油・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309174
2021-12-18
用途: メカで使うには

ちょっと薄いですかね。
メカだともうチョイ耐久性が欲しいです、

2020-04-20
用途: バイク整備
ヘアーサロンzaccサービス業

ほんの気持ち指先強度あると良いかなと思います
値段的にはかなり良い物だと思います

対象商品 : 36309174
2020-07-23
用途: 作業用
宮商会

粉が中に行っているので、脱着しやすく、脱げにくいのが良い

1が参考にしています
対象商品 : 36309183
2020-05-09
用途: 清掃作業

丈夫で安心感はあります。少し粉が多めかもしれません。

対象商品 : 36309174
2020-01-17
用途: 植木の花追加・水やり・清掃時
青野ビル不動産業

前はブカブカノ白い手袋を使用していましたが、粉付きなので入れやすく、この手袋を使い助かっています。有難うございました。

対象商品 : 36309217
2019-11-02
用途: バイクのメンテナンス・塗装作業時に使用
その他業種

バイクのオイル交換時などには最高、もっと早くから使えば良かったと
満足している。

対象商品 : 36309174
2018-12-15
用途: 機械のメンテナンス時

手首の部分が長く、サイズも指の太い私でもきつすぎることなく、着用できます。細かいネジをつかんだりすることも問題ありません。耐久性もまず問題ないレベルで使いやすいです。もう少し価格が安ければいうことがないのです。

対象商品 : 36309183
2018-12-23
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

ゴム製に比べ丈夫で、数回は使えます。粉付きで装着も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする