曜日別特売
NBR-PF10W ニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人) 36309262

ニトリル手袋(粉無)

(9件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(100枚)注文コード36309262品番NBR-PF10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
実験、研究など。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立
サイズSトラスコ品番324-6850ホワイト質量(g)610中指長(cm)8仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25手のひらまわり(cm)17粉有無粉なし食品衛生法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36309262NBR-PF10W55468474No.110NBR-PF10W シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309235
2020-03-22
用途: 酪農 搾乳に使用
山本牧場農・林・水産業

手にフィットして非常に使い易いし、耐久性あり 価格も相応です

対象商品 : 36309253
2019-12-18
用途: コンクリート製品の製造作業
製造業

コンクリートには合わない。使える用途が間違っていた。

対象商品 : 36309244
2018-02-02
用途: 自動車修理の作業時

細かい作業がしやすく、脱いだ時、粉で手が白くならずとても使い勝手が良い商品です。

対象商品 : 36309244
2019-06-08
用途: 塗装作業や車のメンテナンス

塗装か付着すると溶ける。水にふやけて、すぐ破れる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36309244
2016-04-18
用途: 汚損作業で軍手又は皮手の下に使用しています
第一電機工業株式会社建設業・工事業

使い勝手がよく、極薄と併用して使っており、耐久性が必要なところに当品を使用しています。

対象商品 : 36309235
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品 : 36309244
2015-11-18
用途: 当社は中古車販売業、洗車・仕上げ時に使用

色々なゴム手を使用した結果、私たちはこれがNO.1だと思います。

対象商品 : 36309287
2014-08-30
用途: 感光剤の塗布

手を汚すことが、なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする