T-1 天然牛表革製 防振手袋 カミキ 36309515

T-1 天然牛表革製 防振手袋 カミキ 36309515
T-1 天然牛表革製 防振手袋 カミキ 36309515

天然牛表革製 防振手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード36309515品番T-1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)

材質
掌部・手甲部:天然牛床革
防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
用途あらゆる振動作業。トラスコ品番253-7494厚さ(mm)12.5イエロー/ブラックサイズフリー質量(g)200規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする