曜日別特売
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804

 

No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804
No.93-401 クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル 36309804

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(100枚)注文コード36309804品番No.93-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。

仕様
パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
用途クリーンルーム用サイズL材質ニリトルゴム100%入数(枚)100全長(cm)30.5ホワイトトラスコ品番320-6556厚さ(mm)0.1質量(g)700規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、パーティクル量0.5~20μm合計<2400pcs/cm2>機能低発塵性中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.38MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309795
2024-02-01
用途: 機械組立
タイヨー電機株式会社

丈夫で破れないし、大きさもちょうどいい感じですが、
お値段が少々高いです。もう少し安くならないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする