アンセル
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
36309813
品番
No.93-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
仕様
パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm
2
)
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
用途
クリーンルーム用
サイズ
XL
材質
ニリトルゴム100%
入数(枚)
100
全長(cm)
30.5
色
ホワイト
トラスコ品番
320-6581
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
750
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
23
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)
1000
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.38MB)
もっと見る