CGF18 耐冷手袋(簡易型) 帝健 36309996

 

CGF18 耐冷手袋(簡易型) 帝健 36309996
CGF18 耐冷手袋(簡易型) 帝健 36309996
CGF18 耐冷手袋(簡易型) 帝健 36309996

耐冷手袋(簡易型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード36309996品番CGF18
参考基準価格(税別)¥24,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。

材質
表:コーネックスシリコンコート生地
中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム
裏:コーネックスニット生地
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業機能耐冷、難燃サイズフリー全長(cm)30トラスコ品番298-0487厚さ(mm)20質量(g)250入数(双)1中指長(cm)10耐熱温度(℃)-200~約200℃手のひらまわり(cm)26
注意
※伸縮性のある素材の為寸法はおおよそのものとお考え下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする