曜日別特売
AFF2C-01BC-FR メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC 36312911

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8注文コード36312911品番AFF2C-01BC-FR
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

付属品(B) ブラケット接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc材質(ゴム)(F) フッ素ゴムオートドレン仕様(C) N.C. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11390951
2019-01-11
用途: エアツール 塗装作業等
製造業

とてもシッカリした作りで、のぞき窓が大きく、メンテナンスもボルト4本で容器を取り外せますので使いやすいフィルターです。日本製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする