SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
注文コード
36314625
品番
AFF8C-03BC-TV
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
CADデータダウンロード