曜日別特売
AM150C-01B-J ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36315867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8オートドレン仕様ドレンコック(オートドレンなし)ブラケット注文コード36315867品番AM150C-01B-J
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

オプションドレンガイド1/4めねじ質量(kg)0.38管接続口径1/8温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcブラケット使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1オートドレン仕様ドレンコック(オートドレンなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする