曜日別特売
AM250C-02D-H ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4注文コード36316996品番AM250C-02D-H
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする