曜日別特売
AM250C-03B-JR ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36317251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード36317251品番AM250C-03B-JR
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

付属品(B) ブラケット接続口径(03) 3/8ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする