※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(03) 3/8
注文コード
36318143
品番
AM350C-03BD-H
参考基準価格(税別)
¥22,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード