※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
接続口径
(03) 3/8
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
注文コード
36318457
品番
AM350C-03-JT
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
CADデータダウンロード