曜日別特売
AM450C-04BC-RT ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36319507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(04) 1/2注文コード36319507品番AM450C-04BC-RT
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

付属品(B) ブラケット仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(C) N.C. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする