曜日別特売
AMD250C-03BD-RT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(03) 3/8注文コード36323804品番AMD250C-03BD-RT
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向仕様(T) 目詰まりチェッカ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする