※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2注文コード36326306品番AMD450C-04-H
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど130種類から選べます他の種類を見る ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。