曜日別特売
AMG150C-01-H ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36330524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(5件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8注文コード36330524品番AMG150C-01-H
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径Rc1/8ボディサイズ150Cねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36330917
2019-12-03
用途: クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 一流老舗メーカーのSMC製なのでクオリティーも問題なし!

1が参考にしています
対象商品 : 36330901
2018-03-20
用途: 塗装
医療法人社団晃仁会

これだけではすぐに使えません。 下からの水抜きバルブをつけなくてはいけないのだと思います。近所のホムセンで探しましたがピッチの合うのがありませんでした。同時に買う必要のある物はまとめて表示して頂きたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 36330576
2018-04-11
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で、容量もあり、信頼のある商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 36331014
2017-08-08
用途: エアサス用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサス用に購入しました。他で購入するよりも安く買えて満足です。

対象商品 : 36330917
2014-06-21
用途: 自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする