曜日別特売
AMG250C-03B-FJV ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(03) 3/8めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード36331215品番AMG250C-03B-FJV
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

付属品(B) ブラケット仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(03) 3/8ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ材質(ゴム)(F)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36331023
2014-07-05
用途: エアコンプレッサーに取付けて使用

元々ついていた物の交換用に購入。今まで見た中で一番安かったのでありがたい。ただ、型式番号とシリーズ名だけの記載で商品画像も商品名も載ってない状態での購入は少し不安がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする