※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
注文コード
36331714
品番
AMG350C-03BD-R
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード