AMG350C-F03C ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36332082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8注文コード36332082品番AMG350C-F03C
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

ボディサイズ350Cねじの種類(F) G接続口径(03) 3/8オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする