※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(10) 1
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
注文コード
36333245
品番
AMG550C-10B-HJ
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 1
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
CADデータダウンロード