曜日別特売
AMG550C-10B-J ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36333254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード36333254品番AMG550C-10B-J
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

ボディサイズ550Cねじの種類(-) Rc接続口径(10) 1付属品(B) ブラケットめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする