※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(06) 3/4注文コード36337612品番AMH550C-06C-T
参考基準価格(税別)¥57,860販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど85種類から選べます他の種類を見る ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。