AS4002F-13 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC 36338802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/2注文コード36338802品番AS4002F-13
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
コンパクト・軽量で優れた流量特性。
インデックスプレート付き、取り付け自由度向上、連結時の省スペース化、ロックナット六角標準化

使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)ボディサイズ1/2基準最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: エアシリンダの速度制御
サービス業

エアシリンダの速度制御に使用しました。
流量が大きいタイプはこれを使えば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする