曜日別特売
MY1B25-100LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426591

 

MY1B25-100LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426591
MY1B25-100LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426591

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード36426591品番MY1B25-100LZ
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする