曜日別特売
MY1B25-175AHZ-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426747

 

MY1B25-175AHZ-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426747
MY1B25-175AHZ-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426747

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード36426747品番MY1B25-175AHZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥67,320販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)175配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする