曜日別特売
MY1B25-175LZ-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B25-175LZ-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426774
MY1B25-175LZ-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36426774

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード36426774品番MY1B25-175LZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥69,690販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)175配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする