曜日別特売
MY1B25-700HZ-M9NWL4 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36427063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B25-700HZ-M9NWL4 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36427063
MY1B25-700HZ-M9NWL4 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~) SMC 36427063

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700注文コード36427063品番MY1B25-700HZ-M9NWL4
参考基準価格(税別)¥89,650販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする