MY1B32G-500Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-~) SMC 36428061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B32G-500Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-~) SMC 36428061
MY1B32G-500Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-~) SMC 36428061

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード36428061品番MY1B32G-500Z
参考基準価格(税別)¥69,410販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする