曜日別特売
MY1B40-1100Z-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428226

 

MY1B40-1100Z-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428226
MY1B40-1100Z-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428226

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36428226品番MY1B40-1100Z-M9B
参考基準価格(税別)¥107,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする