曜日別特売
MY1B40-300Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B40-300Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428341
MY1B40-300Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428341

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード36428341品番MY1B40-300Z
参考基準価格(税別)¥78,270販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする