曜日別特売
MY1B40-425HZ-M9BW3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B40-425HZ-M9BW3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428357
MY1B40-425HZ-M9BW3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~) SMC 36428357

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)425注文コード36428357品番MY1B40-425HZ-M9BW3
参考基準価格(税別)¥117,210販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする