曜日別特売
VP342-2DZ1-01A パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC 36430992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード36430992品番VP342-2DZ1-01A
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする