曜日別特売
VQ1100-61 VQ Series(VQ1100~) SMC 36448501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ1100~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6)DC12注文コード36448501品番VQ1100-61
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切換方式(1)2位置シングルダブル配線シール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(6)DC12ファンクション(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする