VQ1300-5D1 VQ Series(VQ13~) SMC 36449192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ13~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24注文コード36449192品番VQ1300-5D1
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(3)3位置クローズドセンタシール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプマニュアル(D)スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする